6.95 CHF/ Unitéhors TVA
7.51 CHFTVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.95 CHF | - |
10+ | 4.60 CHF | 33.81% |
25+ | 3.50 CHF | 49.64% |
50+ | 2.85 CHF | 58.99% |
100+ | 2.35 CHF | 66.19% |
250+ | 2.15 CHF | 69.06% |
500+ | 2.00 CHF | 71.22% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | DIN 32676 |
Diamètre intérieur du bride | 66 mm |
Diamètre extérieur du bride | 91 mm |
Dimension de anneau d'acouplement | DN65 |
A | 91 mm |
B | 66 mm |
Type de raccord triclamp | Avec lèvre (type 2) |
Matériau du joint | EPDM |
Compound | 559273 |
Couleur | Noir |