7.95 CHF/ Unitéhors TVA
8.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.95 CHF | - |
10+ | 5.45 CHF | 31.45% |
25+ | 4.15 CHF | 47.80% |
50+ | 3.35 CHF | 57.86% |
100+ | 2.75 CHF | 65.41% |
250+ | 2.45 CHF | 69.18% |
500+ | 2.30 CHF | 71.07% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | ASME-BPE |
Diamètre intérieur du bride | 97.4 mm |
Diamètre extérieur du bride | 119 mm |
Dimension de anneau d'acouplement | 4'' |
A | 119 mm |
B | 97.4 mm |
Type de raccord triclamp | Avec lèvre (type 2) |
Matériau du joint | EPDM |
Compound | 559273 |
Couleur | Noir |