Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp avec lèvre, EPDM 559273, ASME-BPE, 3''

  • ERIKS:12751404
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6.95 CHF/ Unitéhors TVA

7.51 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.95 CHF

-

10+

4.60 CHF

33.81%

25+

3.50 CHF

49.64%

50+

2.85 CHF

58.99%

100+

2.35 CHF

66.19%

250+

2.15 CHF

69.06%

500+

2.00 CHF

71.22%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
ASME-BPE
Diamètre intérieur du bride
72.9 mm
Diamètre extérieur du bride
91 mm
Dimension de anneau d'acouplement
3''
A
91 mm
B
72.9 mm
Type de raccord triclamp
Avec lèvre (type 2)
Matériau du joint
EPDM
Compound
559273
Couleur
Noir