Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp avec lèvre, EPDM 559273, ASME-BPE, 2-1/2''

  • ERIKS:12751433
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6.25 CHF/ Unitéhors TVA

6.76 CHFTVA incluse

93 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.25 CHF

-

10+

4.05 CHF

35.20%

25+

3.05 CHF

51.20%

50+

2.45 CHF

60.80%

100+

2.05 CHF

67.20%

250+

1.90 CHF

69.60%

500+

1.80 CHF

71.20%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
ASME-BPE
Diamètre intérieur du bride
60.2 mm
Diamètre extérieur du bride
77.5 mm
Dimension de anneau d'acouplement
2-1/2''
A
77.5 mm
B
60.2 mm
Type de raccord triclamp
Avec lèvre (type 2)
Matériau du joint
EPDM
Compound
559273
Couleur
Noir