Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp avec lèvre, EPDM 559273, ASME-BPE, 1''

  • ERIKS:12696801
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12.80 CHF/ Unitéhors TVA

13.84 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.80 CHF

-

10+

9.40 CHF

26.56%

25+

7.50 CHF

41.41%

50+

6.10 CHF

52.34%

100+

4.85 CHF

62.11%

250+

4.45 CHF

65.23%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
ASME-BPE
Diamètre intérieur du bride
22.1 mm
Diamètre extérieur du bride
50.5 mm
Dimension de anneau d'acouplement
1''
A
50.5 mm
B
22.1 mm
Type de raccord triclamp
Avec lèvre (type 2)
Matériau du joint
EPDM
Compound
559273
Couleur
Noir