Eriks
ERIKS

ERIKS Joint pour raccord alimentaire VMQ 714177 DIN 11851 DN75

  • ERIKS:11232208
Image 1
Ajouter à la liste

3.09 CHF/ Unitéhors TVA

3.34 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.09 CHF

-

10+

2.87 CHF

7.28%

25+

2.69 CHF

13.11%

50+

2.57 CHF

16.99%

100+

2.39 CHF

22.65%

250+

2.27 CHF

26.70%

500+

2.15 CHF

30.58%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
DIN 11851
Dimension de anneau d'acouplement
DN75
D
88 mm
d1
78 mm
T
5 mm
d
78 mm
Matériau
VMQ
Couleur
Rouge brun
Dureté
70
Compound
714177
Plage de température
de -60 jusqu'à 220 °C