4.15 CHF/ Unitéhors TVA
4.49 CHFTVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4.14 CHF | - |
10+ | 3.87 CHF | 6.76% |
25+ | 3.61 CHF | 12.91% |
50+ | 3.44 CHF | 17.13% |
100+ | 3.17 CHF | 23.52% |
250+ | 2.86 CHF | 31.00% |
500+ | 2.66 CHF | 35.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | DIN 11851 |
Dimension de anneau d'acouplement | DN150 |
D | 167 mm |
d1 | 155 mm |
T | 7 mm |
d | 155 mm |
Matériau | VMQ |
Couleur | Rouge brun |
Dureté | 70 |
Compound | 714177 |
Plage de température | de -60 jusqu'à 220 °C |