3.69 CHF/ Unitéhors TVA
3.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3.69 CHF | - |
10+ | 3.39 CHF | 8.13% |
25+ | 3.16 CHF | 14.50% |
50+ | 3.01 CHF | 18.56% |
100+ | 2.79 CHF | 24.53% |
250+ | 2.63 CHF | 28.73% |
500+ | 2.49 CHF | 32.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | DIN 11851 |
Dimension de anneau d'acouplement | DN125 |
D | 142 mm |
d1 | 130 mm |
T | 7 mm |
d | 130 mm |
Matériau | VMQ |
Couleur | Rouge brun |
Dureté | 70 |
Compound | 714177 |
Plage de température | de -60 jusqu'à 220 °C |