61.00 CHF/ Unitéhors TVA
65.94 CHFTVA incluse
45 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 61.00 CHF | - |
10+ | 51.20 CHF | 16.07% |
25+ | 45.30 CHF | 25.74% |
50+ | 41.80 CHF | 31.48% |
100+ | 36.90 CHF | 39.51% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | DIN 11851 |
Dimension de anneau d'acouplement | DN90 |
D | 104 mm |
d1 | 94 mm |
T | 5 mm |
d | 94 mm |
Matériau | PTFE |
Couleur | Blanc |
Dureté | 60 |
Compound | ER-01-E |
Plage de température | de -75 jusqu'à 260 °C |