63.70 CHF/ Unitéhors TVA
68.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 28.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 63.70 CHF | - |
10+ | 53.50 CHF | 16.01% |
25+ | 47.30 CHF | 25.75% |
50+ | 43.60 CHF | 31.55% |
100+ | 38.50 CHF | 39.56% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | DIN 11851 |
Dimension de anneau d'acouplement | DN75 |
D | 88 mm |
d1 | 78 mm |
T | 5 mm |
d | 78 mm |
Matériau | PTFE |
Couleur | Blanc |
Dureté | 60 |
Compound | ER-01-E |
Plage de température | de -75 jusqu'à 260 °C |