Eriks
ERIKS

ERIKS Joint pour raccord alimentaire HNBR 886270 DIN 11851 DN40

  • ERIKS:11232019
Image 1
Ajouter à la liste

3.49 CHF/ Unitéhors TVA

3.77 CHFTVA incluse

532 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.49 CHF

-

10+

3.20 CHF

8.32%

25+

2.97 CHF

14.78%

50+

2.82 CHF

19.08%

100+

2.62 CHF

24.96%

250+

2.47 CHF

29.12%

500+

2.33 CHF

33.14%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
DIN 11851
Dimension de anneau d'acouplement
DN40
D
52 mm
d1
42 mm
T
5 mm
d
42 mm
Matériau
HNBR
Couleur
Jaune
Dureté
70
Compound
886270
Plage de température
de -30 jusqu'à 150 °C