






62.05 CHF/ Unitéhors TVA
67.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PWL |
Type | BS 10B-1 |
Série | Sprocket PWL |
Type | BS 10B-1 |
Nombre des dents | 54 |
Pas | 15.875 mm |
Pas | 5/8 in |
Cercle de perçage | 273.03 mm |
Diamètre extérieur | 281.4 mm |
Prealésage | 20 mm |
Matériau | Acier |
Norme | ISO 606 - DIN 8187 |
r3 | 16 mm |
Dp | 273.03 mm |
C | 1.6 mm |
B1 | 9.1 mm |
D1 | 20 mm |
De | 281.4 mm |