






68.05 CHF/ Unitéhors TVA
73.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PWL |
Type | BS 08B-1 |
Série | Sprocket PWL |
Type | BS 08B-1 |
Nombre des dents | 76 |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Cercle de perçage | 307.33 mm |
Diamètre extérieur | 313.9 mm |
Prealésage | 25 mm |
Matériau | Acier |
Norme | ISO 606 - DIN 8187 |
r3 | 13 mm |
Dp | 307.33 mm |
C | 1.3 mm |
B1 | 7.2 mm |
D1 | 25 mm |
De | 313.9 mm |