






15.65 CHF/ Unitéhors TVA
16.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PWL |
Type | BS 06B-1 |
Série | Sprocket PWL |
Type | BS 06B-1 |
Nombre des dents | 51 |
Pas | 9.525 mm |
Pas | 3/8 in |
Cercle de perçage | 154.72 mm |
Diamètre extérieur | 159.3 mm |
Prealésage | 20 mm |
Matériau | Acier |
Norme | ISO 606 - DIN 8187 |
r3 | 10 mm |
Dp | 154.72 mm |
C | 1 mm |
B1 | 5.3 mm |
D1 | 20 mm |
De | 159.3 mm |