






4.55 CHF/ Unitéhors TVA
4.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PWL |
Type | BS 06B-1 |
Série | Sprocket PWL |
Type | BS 06B-1 |
Nombre des dents | 19 |
Pas | 9.525 mm |
Pas | 3/8 in |
Cercle de perçage | 57.87 mm |
Diamètre extérieur | 61.6 mm |
Prealésage | 10 mm |
Matériau | Acier |
Norme | ISO 606 - DIN 8187 |
r3 | 10 mm |
Dp | 57.87 mm |
C | 1 mm |
B1 | 5.3 mm |
D1 | 10 mm |
De | 61.6 mm |