






92.40 CHF/ Unitéhors TVA
99.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PWL |
Type | BS 06B-1 |
Série | Sprocket PWL |
Type | BS 06B-1 |
Nombre des dents | 100 |
Pas | 9.525 mm |
Pas | 3/8 in |
Cercle de perçage | 303.25 mm |
Diamètre extérieur | 307.8 mm |
Prealésage | 25 mm |
Matériau | Acier |
Norme | ISO 606 - DIN 8187 |
r3 | 10 mm |
Dp | 303.25 mm |
C | 1 mm |
B1 | 5.3 mm |
D1 | 25 mm |
De | 307.8 mm |