Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 8 mm Ø arbre, 12 mm Ø ext., 12 mm WD

  • ERIKS:12440880
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

2.25 CHF/ Unitéhors TVA

2.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 27.10.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 008/012 X 012
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
8 mm
D
12 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit