Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 6 mm Ø arbre, 10 mm Ø ext., 6 mm WD

  • ERIKS:12440850
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

1.68 CHF/ Unitéhors TVA

1.82 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 006/010 X 006
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
6 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
6 mm
D
10 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit