31.30 CHF/ Unitéhors TVA
33.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 045/055 X 045 |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 45 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 45 mm |
D | 55 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |