Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 35 mm Ø arbre, 45 mm Ø ext., 50 mm WD

  • ERIKS:12441244
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

28.73 CHF/ Unitéhors TVA

31.06 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 035/045 X 050
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
45 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
35 mm
D
45 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit