Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 22 mm Ø arbre, 27 mm Ø ext., 20 mm WD

  • ERIKS:12441114
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

5.83 CHF/ Unitéhors TVA

6.30 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 022/027 X 020
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
27 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
22 mm
D
27 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit