Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 40 mm Ø arbre, 60 mm Ø bride, 5 mm Ép. bride, 50 mm Ø ext., 40 mm WD

  • ERIKS:12441584
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

30.20 CHF/ Unitéhors TVA

32.65 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 040/050 X 40 - 060 X 5
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
40 mm
Diamètre du bride
60 mm
L'épaisseur de la bride
5 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
40 mm
D
50 mm
D1
60 mm
B
5 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit