18.80 CHF/ Unitéhors TVA
20.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 035/045 X 25 - 055 X 5 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 45 mm |
Largeur | 25 mm |
Diamètre du bride | 55 mm |
L'épaisseur de la bride | 5 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 35 mm |
D | 45 mm |
D1 | 55 mm |
B | 5 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |