3.40 CHF/ Unitéhors TVA
3.68 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 010/016 X 10 - 022 X 3 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 10 mm |
Diamètre du bride | 22 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 10 mm |
D | 16 mm |
D1 | 22 mm |
B | 3 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |