Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 10 mm Ø arbre, 20 mm Ø bride, 3 mm Ép. bride, 16 mm Ø ext., 8 mm WD

  • ERIKS:12441409
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

2.83 CHF/ Unitéhors TVA

3.06 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 010/016 X 08 - 020 X 3
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
8 mm
Diamètre du bride
20 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
10 mm
D
16 mm
D1
20 mm
B
3 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit