

26.70 CHF/ Mètrehors TVA
28.86 CHFTVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 26.70 CHF | - |
10+ | 23.10 CHF | 13.48% |
12+ | 20.80 CHF | 22.10% |
25+ | 18.70 CHF | 29.96% |
50+ | 17.10 CHF | 35.96% |
75+ | 16.00 CHF | 40.07% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Produit | Profil rond |
Caoutchouc matériau | Caoutchouc |
Autocollant | Non |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
D | 8 mm |