

23.30 CHF/ Mètrehors TVA
25.19 CHFTVA incluse
42 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 23.30 CHF | - |
10+ | 21.10 CHF | 9.44% |
12+ | 19.30 CHF | 17.17% |
25+ | 17.40 CHF | 25.32% |
50+ | 15.80 CHF | 32.19% |
75+ | 14.90 CHF | 36.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Produit | Profil rond |
Caoutchouc matériau | Caoutchouc |
Autocollant | Non |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
D | 7 mm |