

23.00 CHF/ Mètrehors TVA
24.86 CHFTVA incluse
70 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 23.00 CHF | - |
10+ | 19.80 CHF | 13.91% |
13+ | 18.00 CHF | 21.74% |
25+ | 16.10 CHF | 30.00% |
50+ | 14.70 CHF | 36.09% |
75+ | 13.70 CHF | 40.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Produit | Profil rond |
Caoutchouc matériau | Caoutchouc |
Autocollant | Non |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
D | 6 mm |