Eriks
ERIKS

ERIKS Corde FKM Compound 514206 noir 4mm

  • ERIKS:11038461
Image 1
Cette corde pour joint torique en FKM* noir de la marque ERIKS vous permet de fabriquer facilement et rapidement un nouveau joint torique. Ce produit est utilisé dans les applications statiques de l’industrie générale. Il est de qualité standard et possède une tolérance conforme à la norme ISO3302-1 et à la classe E2.

*Le FKM est également connu sous le nom de marque Viton®.

Ajouter à la liste

14.80 CHF/ Mètrehors TVA

16.00 CHFTVA incluse

144 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14.80 CHF

-

10+

12.20 CHF

17.57%

25+

10.40 CHF

29.73%

50+

8.70 CHF

41.22%

100+

6.70 CHF

54.73%

150+

6.40 CHF

56.76%

300+

6.20 CHF

58.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Produit
Profil rond
Caoutchouc matériau
Caoutchouc
Autocollant
Non
Matériau
FKM
Couleur
Noir
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
D
4 mm