

80.10 CHF/ Mètrehors TVA
86.59 CHFTVA incluse
22 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 80.10 CHF | - |
6+ | 69.50 CHF | 13.23% |
12+ | 62.10 CHF | 22.47% |
25+ | 59.50 CHF | 25.72% |
50+ | 52.70 CHF | 34.21% |
75+ | 48.30 CHF | 39.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Produit | Profil rond |
Caoutchouc matériau | Caoutchouc |
Autocollant | Non |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
D | 12 mm |