

55.50 CHF/ Mètrehors TVA
60.00 CHFTVA incluse
45 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 55.50 CHF | - |
6+ | 46.40 CHF | 16.40% |
12+ | 39.90 CHF | 28.11% |
25+ | 33.20 CHF | 40.18% |
50+ | 28.70 CHF | 48.29% |
75+ | 26.30 CHF | 52.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Produit | Profil rond |
Caoutchouc matériau | Caoutchouc |
Autocollant | Non |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
D | 10 mm |