




7.40 CHF/ Unitéhors TVA
8.00 CHFTVA incluse
108 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.40 CHF | - |
5+ | 5.95 CHF | 19.59% |
10+ | 5.30 CHF | 28.38% |
25+ | 4.45 CHF | 39.86% |
50+ | 4.05 CHF | 45.27% |
100+ | 3.75 CHF | 49.32% |
250+ | 3.20 CHF | 56.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Type | E |
Nom commercial | VIBRIX |
Type | E |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 70 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 40 mm |
D | 40 mm |
Hauteur extérieure | 40 mm |
H | 40 mm |
Dimension de filetage | M8 |
G | M8 |
t | 8 |
Epaisseur | 2 mm |
Charge compression en 25% compression | 3271 N |
Flèche (max) | 10 mm |
Rigidté | 327 N/mm |
s | 2 mm |