




4.00 CHF/ Unitéhors TVA
4.32 CHFTVA incluse
72 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4.00 CHF | - |
5+ | 3.10 CHF | 22.50% |
10+ | 2.70 CHF | 32.50% |
25+ | 2.30 CHF | 42.50% |
50+ | 2.20 CHF | 45.00% |
100+ | 1.95 CHF | 51.25% |
250+ | 1.70 CHF | 57.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Type | E |
Nom commercial | VIBRIX |
Type | E |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 70 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 25 mm |
D | 25 mm |
Hauteur extérieure | 20 mm |
H | 20 mm |
Dimension de filetage | M6 |
G | M6 |
t | 6 |
Epaisseur | 2 mm |
s | 2 mm |