




3.80 CHF/ Unitéhors TVA
4.11 CHFTVA incluse
101 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3.80 CHF | - |
5+ | 2.95 CHF | 22.37% |
10+ | 2.50 CHF | 34.21% |
25+ | 2.20 CHF | 42.11% |
50+ | 2.05 CHF | 46.05% |
100+ | 1.85 CHF | 51.32% |
250+ | 1.65 CHF | 56.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Type | E |
Nom commercial | VIBRIX |
Type | E |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 70 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 25 mm |
D | 25 mm |
Hauteur extérieure | 15 mm |
H | 15 mm |
Dimension de filetage | M6 |
G | M6 |
t | 6 |
Epaisseur | 2 mm |
Charge compression en 25% compression | 2679 N |
Flèche (max) | 3.8 mm |
Rigidté | 714 N/mm |
s | 2 mm |