Eriks
ERIKS

ERIKS Butée E NR55 15x15 M4

  • ERIKS:10041306
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La butée cylindrique ou le support antivibratoire cylindrique de type E de la marque ERIKS permet d’amortir la moitié des vibrations de l’application. Ce produit est constitué d’une partie cylindrique en caoutchouc, pourvue d’un côté, d’un raccord fileté interne (femelle). Le fonctionnement de cette butée est similaire à celui des supports antivibratoires A, B et C, la machine n’est cependant pas fixée. Elle peut donc être déplacée facilement et rapidement. Il est également possible d’utiliser ce produit en tant que butée pour amortir les coups ou les chocs et limiter les dommages causés par des impacts.

Cette butée en caoutchouc offre les meilleures performances en cas de compression. Nous attirons votre attention sur le fait qu’en cas de charge avec cisaillement, la pression maximale à laquelle le produit peut résister sera six fois moins élevée. De plus, ce support antivibratoire n’est pas adapté aux charges de traction.
Ajouter à la liste

2.85 CHF/ Unitéhors TVA

3.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2.85 CHF

-

5+

2.20 CHF

22.81%

10+

1.85 CHF

35.09%

25+

1.65 CHF

42.11%

50+

1.55 CHF

45.61%

100+

1.45 CHF

49.12%

250+

1.25 CHF

56.14%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Type
E
Nom commercial
VIBRIX
Type
E
Caoutchouc matériau
NR
Dureté en caoutchouc
55
Matériau du métal
Acier galvanisé
Diamètre extérieur
15 mm
D
15 mm
Hauteur extérieure
15 mm
H
15 mm
Dimension de filetage
M4
G
M4
t
4
Epaisseur
1.4 mm
Charge compression en 25% compression
273.2 N
Flèche (max)
3.75 mm
Rigidté
72.85 N/mm
s
1.4 mm