




8.15 CHF/ Unitéhors TVA
8.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 04.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.15 CHF | - |
5+ | 6.30 CHF | 22.70% |
10+ | 5.40 CHF | 33.74% |
25+ | 4.60 CHF | 43.56% |
50+ | 4.35 CHF | 46.63% |
100+ | 4.00 CHF | 50.92% |
250+ | 3.50 CHF | 57.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Type | E |
Nom commercial | VIBRIX |
Type | E |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 40 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 30 mm |
D | 30 mm |
Hauteur extérieure | 40 mm |
H | 40 mm |
Dimension de filetage | M8 |
G | M8 |
t | 8 |
Epaisseur | 2 mm |
s | 2 mm |