




6.80 CHF/ Unitéhors TVA
7.35 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.80 CHF | - |
5+ | 5.20 CHF | 23.53% |
10+ | 4.40 CHF | 35.29% |
25+ | 3.80 CHF | 44.12% |
50+ | 3.60 CHF | 47.06% |
100+ | 3.25 CHF | 52.21% |
250+ | 2.90 CHF | 57.35% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Type | E |
Nom commercial | VIBRIX |
Type | E |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 40 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 30 mm |
D | 30 mm |
Hauteur extérieure | 30 mm |
H | 30 mm |
Dimension de filetage | M8 |
G | M8 |
t | 8 |
Epaisseur | 2 mm |
Charge compression en 25% compression | 709 N |
Flèche (max) | 7.5 mm |
Rigidté | 94.44 N/mm |
s | 2 mm |