




4.70 CHF/ Unitéhors TVA
5.08 CHFTVA incluse
51 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4.70 CHF | - |
5+ | 3.70 CHF | 21.28% |
10+ | 3.10 CHF | 34.04% |
25+ | 2.75 CHF | 41.49% |
50+ | 2.55 CHF | 45.74% |
100+ | 2.35 CHF | 50.00% |
250+ | 2.05 CHF | 56.38% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Type | E |
Nom commercial | VIBRIX |
Type | E |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 40 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 25 mm |
D | 25 mm |
Hauteur extérieure | 30 mm |
H | 30 mm |
Dimension de filetage | M6 |
G | M6 |
t | 6 |
Epaisseur | 2 mm |
Charge compression en 25% compression | 335 N |
Flèche (max) | 7.5 mm |
Rigidté | 44.63 N/mm |
s | 2 mm |