




2.85 CHF/ Unitéhors TVA
3.08 CHFTVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2.85 CHF | - |
5+ | 2.20 CHF | 22.81% |
10+ | 1.85 CHF | 35.09% |
25+ | 1.65 CHF | 42.11% |
50+ | 1.55 CHF | 45.61% |
100+ | 1.45 CHF | 49.12% |
250+ | 1.25 CHF | 56.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Type | E |
Nom commercial | VIBRIX |
Type | E |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 40 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 10 mm |
D | 10 mm |
Hauteur extérieure | 15 mm |
H | 15 mm |
Dimension de filetage | M4 |
G | M4 |
t | 4 |
Epaisseur | 1.2 mm |
Charge compression en 25% compression | 71 N |
Flèche (max) | 3.75 mm |
Rigidté | 18.8 N/mm |
s | 1.2 mm |