




2.55 CHF/ Unitéhors TVA
2.76 CHFTVA incluse
17 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2.55 CHF | - |
5+ | 2.05 CHF | 19.61% |
10+ | 1.70 CHF | 33.33% |
25+ | 1.55 CHF | 39.22% |
50+ | 1.45 CHF | 43.14% |
100+ | 1.30 CHF | 49.02% |
250+ | 1.10 CHF | 56.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Type | D |
Nom commercial | VIBRIX |
Type | D |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 40 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 10 mm |
D | 10 mm |
Hauteur extérieure | 15 mm |
H | 15 mm |
Dimension de filetage | M4 |
G | M4 |
Longueur de filetage | 10 |
L | 10 |
Epaisseur | 1.2 mm |
Charge compression en 25% compression | 67 N |
Flèche (max) | 3.75 mm |
Rigidté | 17.63 N/mm |
s | 1.2 mm |