




3.15 CHF/ Unitéhors TVA
3.41 CHFTVA incluse
191 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3.15 CHF | - |
5+ | 2.45 CHF | 22.22% |
10+ | 2.15 CHF | 31.75% |
25+ | 1.80 CHF | 42.86% |
50+ | 1.70 CHF | 46.03% |
100+ | 1.60 CHF | 49.21% |
250+ | 1.45 CHF | 53.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Type | D |
Nom commercial | VIBRIX |
Type | D |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 40 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 10 mm |
D | 10 mm |
Hauteur extérieure | 10 mm |
H | 10 mm |
Dimension de filetage | M4 |
G | M4 |
Longueur de filetage | 10 |
L | 10 |
Epaisseur | 1.2 mm |
Charge compression en 25% compression | 58 N |
Flèche (max) | 2.5 mm |
Rigidté | 22.96 N/mm |
s | 1.2 mm |