Eriks
ERIKS

ERIKS Butée D 30x15 M8x20

  • ERIKS:10041256
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Butée cylindrique pourvue d'un côté d'une tige filetée.
Butée type D, convient pour charges légères à mi-lourdes, à utiliser sous machines et appareils mobiles.
Convient pour absorber les coups et les chocs.
Remarque : ‘**’ vente par emballage standard, les autres dimensions vente par pièce possible.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Type
D
Type
D
Caoutchouc matériau
NR
Dureté en caoutchouc
55
Matériau du métal
Acier galvanisé
Diamètre extérieur
30 mm
D
30 mm
Hauteur extérieure
15 mm
H
15 mm
Dimension de filetage
M8
G
M8
Longueur de filetage
20
L
20