Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Inox 316L/NBR 366292 8,31x13,34x1,22 - réf. 006 - Standard

  • ERIKS:14013774
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

2.21 CHF/ Unitéhors TVA

2.39 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2.21 CHF

-

10+

1.99 CHF

10.00%

25+

1.76 CHF

20.00%

50+

1.65 CHF

25.00%

100+

1.54 CHF

30.00%

250+

1.43 CHF

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS