2.07 CHF/ Unitéhors TVA
2.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2.07 CHF | - |
10+ | 1.86 CHF | 10.00% |
25+ | 1.66 CHF | 20.00% |
50+ | 1.55 CHF | 25.00% |
100+ | 1.45 CHF | 30.00% |
250+ | 1.35 CHF | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Numéro de référence | 202 |
Matériau du métal | Acier inoxydable 316L |
Diamètre intérieur | 4.5 mm |
Diamètre extérieur | 7 mm |
Epaisseur | 1 mm |
Dimension de filetage | M4 |
A | 4.5 mm |
B | 7 mm |
C | 1 mm |
Pression de rupture minimale | 1250 bar |
Modèle | Standard |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 366292 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |