Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Inox 316L/NBR 366292 3,05x6,35x1,22 - réf. 001 - Standard

  • ERIKS:12528394
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

2.04 CHF/ Unitéhors TVA

2.21 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.04.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2.04 CHF

-

10+

1.83 CHF

10.00%

25+

1.63 CHF

20.00%

50+

1.53 CHF

25.00%

100+

1.42 CHF

30.00%

250+

1.32 CHF

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS