Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Inox 316L/FKM 514783 5,7x9x1 - réf. 203 - Standard

  • ERIKS:13603886
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

5.27 CHF/ Unitéhors TVA

5.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.27 CHF

-

10+

4.74 CHF

10.00%

25+

4.22 CHF

20.00%

50+

3.95 CHF

25.00%

100+

3.69 CHF

30.00%

250+

3.42 CHF

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
203
Matériau du métal
Acier inoxydable 316L
Diamètre intérieur
5.7 mm
Diamètre extérieur
9 mm
Epaisseur
1 mm
Dimension de filetage
M5
A
5.7 mm
B
9 mm
C
1 mm
Pression de rupture minimale
1400 bar
Modèle
Standard
Matériau du joint
FKM
Compound
514783
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C