Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Inox 316L/FKM 514783 42,93x52,38x3,38 - réf. 032 - Standard

  • ERIKS:11181777
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

30.37 CHF/ Unitéhors TVA

32.83 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.04.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

30.37 CHF

-

10+

27.33 CHF

10.00%

25+

24.29 CHF

20.00%

50+

22.78 CHF

25.00%

100+

21.26 CHF

30.00%

250+

19.74 CHF

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS