Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Inox 316L/FKM 514783 33,89x42,8x2,5 - réf. 9030 - Autocentrant

  • ERIKS:13625564
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

15.11 CHF/ Unitéhors TVA

16.33 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.11 CHF

-

10+

13.60 CHF

10.00%

25+

12.09 CHF

20.00%

50+

11.33 CHF

25.00%

100+

10.58 CHF

30.00%

250+

9.82 CHF

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS