Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Inox 316L/FKM 514783 23,49x31,75x2,5 - réf. 026 - Autocentrant

  • ERIKS:14014234
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

10.88 CHF/ Unitéhors TVA

11.76 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.04.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.88 CHF

-

10+

9.79 CHF

10.00%

25+

8.70 CHF

20.00%

50+

8.16 CHF

25.00%

100+

7.62 CHF

30.00%

250+

7.07 CHF

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS