Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Inox 316L/FKM 514783 11,8x19,1x1,5 - réf. 221 - Autocentrant

  • ERIKS:14014258
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

6.25 CHF/ Unitéhors TVA

6.76 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.04.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.25 CHF

-

10+

5.62 CHF

10.00%

25+

5.00 CHF

20.00%

50+

4.69 CHF

25.00%

100+

4.37 CHF

30.00%

250+

4.06 CHF

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS